RE-180 THERMOワッフルハンズ Reliable 06819001

RE-180 THERMOワッフルハンズ Reliable 06819001
RE-180 THERMOワッフルハンズ Reliable 06819001
RE-180 THERMOワッフルハンズ Reliable 06819001

THERMOワッフルハンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
06819001
品番
RE-180
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

ワッフル編み&蓄熱糸で保温

用途
・Lite防寒提案シリーズ!ワッフル編みが空気層を作って特に甲部分で適度の保温性!
・Thermolite糸使用で更に適度は保温感と吸湿発散性も向上させた全国区防寒アイテム↑
・摩耗に強く柔らかなPPUコート
・タッチパネル対応
サイズ
LL
全長(cm)
約24.5
手の平幅(cm)
10
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・その他/PPU(水性ポリウレタン)
色
アッシュグレー
ゲージ数
15ゲージ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする