2枚刃ロング刃エンドミル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)100 注文コード06819154 品番LVS2T 12.0X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,940
この商品は刃長など5種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)100 全長(mm)155 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 公差(mm)0〜-0.03 ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06819181
2018-09-10
用途:
アルミ材の側面削り
幹創技術開発所 様

エンドミルの側面を使って、アルミ材の側面を綺麗に削りたく、今まで使用していて綺麗に削れないエンドミルが刃の傷みと感じて、今回購入した。
 エンドミルの側面を使って削ることは、推奨されていないと感じるほど平滑に削るのは困難だった。(機械屋の単語を知らず、失礼)
 本来利用すべき面を使っての切削加工には全く不満なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする