2枚刃ロング刃エンドミル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06819172 品番 LVS2T 12.0X50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
刃長(mm)50 全長(mm)105 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 公差(mm)0〜-0.03 ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06819181
2018-09-10
用途:
アルミ材の側面削り
幹創技術開発所 様

エンドミルの側面を使って、アルミ材の側面を綺麗に削りたく、今まで使用していて綺麗に削れないエンドミルが刃の傷みと感じて、今回購入した。
 エンドミルの側面を使って削ることは、推奨されていないと感じるほど平滑に削るのは困難だった。(機械屋の単語を知らず、失礼)
 本来利用すべき面を使っての切削加工には全く不満なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする