S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06819583
品番
LVS2T 15.0X50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
刃長(mm)
50
全長(mm)
115
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30