S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06821595
品番
LVS4T 10.0X60
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
60
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
公差(mm)
+0.03〜0
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります