アズピュア ESDライン手袋 ANDL-3Fシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(10双)
注文コード
06822108
品番
ANDL-3F
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,727
販売価格(税別)
¥1,570

指先感覚を損なわず、精密作業に便利。
静電気対策されたポリエステル手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。

材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
サイズ
L
表面抵抗率(Ω)
1.0×10^8(繊維部)
色(手首部)
グレー
アズワン品番
2-2123-11
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラツキがございます。
※ケース単位で購入ご希望の場合は、30袋単位でご注文ください(ケースサイズ:250×630×410)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする