【レンタル】デジタルマルチメータ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はレンタル日数が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
レンタル日数(日)
15
レンタル日数(日)
15
注文コード
06822808
品番
TY720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
セット内容
本体、テストリード(98073)赤・黒、テストリードキャップ赤・黒、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
電圧
【DCV+ACV】5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000V、【DCA+ACA】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.000A/ 10.000A
質量(g)
560 (電池含む)
外形寸法(mm)
90×192×49
電源
単3形乾電池 4本
適合規格
安全規格 EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600CATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下 EMC規格 EN61326-1 ClassB EN55011 Class B Group1
耐電圧
6.88kV 1分間(入力端子ーケース間)
表示
【5桁液晶表示】7セグメント 【ディジタル表示】メイン表示:「50000」カウント サブ表示:「50000」カウント 【バーグラフ表示】51セグメント 【極性表示】自動表示(-)符号のみ点灯 【オーバーレンジ表示】「OL」表示
使用温湿度範囲
【温度】-20~55℃【湿度】80%RH以下 ※ただし、結露がないこと。40℃~55℃の範囲においては70%RH以下
抵抗測定
500.00 Ω/ 5.0000kΩ/ 50.000kΩ/ 500.00kΩ/ 5.0000MΩ/ 50.000MΩ【ローパワー】5.000kΩ/ 50.000kΩ/ 500.00kΩ/ 5.0000MΩ
ダイオードテスト
2.4000 V
保存温湿度範囲
【温度】-40~70℃【湿度】70%RH以下 ※ただし、結露がないこと。
温度係数
-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下
電池寿命
約120時間(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
直流電圧測定
【DCV】50.000mV/ 500.00mV/ 2400.0mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V
交流電圧測定
【ACV:RMS】50.000mV/ 500.00mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V、【ACV:MEAN】50.000mV/ 500.00mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V
導通チェック
500.0 Ω
直流電流測定
【DCA】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A
交流電流測定
【ACA:MEAN】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A、【ACA:RMS】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A
測定周期
6回/秒【周波数は1回/秒、キャパシタンスは最大0.03/秒(50mF),抵抗測定は4回/秒】バーグラフ表示:15回/秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,360/税込¥1,496
北海道地方数量1につき¥1,840/税込¥2,024
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする