S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823257
品番
OE P40
参考基準価格(税別)
¥84,110
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
刃幅(mm)
4.4
刃長(mm)
30
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
呼び寸法
P40
ねじれ角(°)
30
公差(mm)
0〜-0.02
刃径(Φmm)
46.3
最大切削深さ(mm)
7.5
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります