S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06824894
品番
SA-GCX 5.0
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
剛性に優れ、高速加工に最適です。
たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。
6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
6
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
45
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります