S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06825323
品番
SA-GCXL 3.0X15
参考基準価格(税別)
¥17,970
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
SAGCXのロング刃エンドミルです。
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
15
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
6
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
45
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります