S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06825463
品番
SA-GCXLS 10.0X10
参考基準価格(税別)
¥27,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SAGCXのロングシャンクエンドミルです。
深い部分の加工が可能です。
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
6
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
45