曜日別特売
10003692GR カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 + アルミホイッスル EVERSAFE 06827270

10003692GR カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 + アルミホイッスル EVERSAFE 06827270
10003692GR カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 + アルミホイッスル EVERSAFE 06827270
10003692GR カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 + アルミホイッスル EVERSAFE 06827270
10003692GR カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 + アルミホイッスル EVERSAFE 06827270

カラビナ付き ミニLEDライト カプセル型 + アルミホイッスル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は内容量が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
06827270
品番
10003692GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

【軽量・コンパクトで携帯に便利】カラビナ付きで、バッグや鍵に取り付けて持ち歩けるミニLEDライトとアルミホイッスルのセットです。【照射範囲をシーンに合わせて調整可能】ヘッド部を回して、広く照らすワイドと遠くへ届くスポットを使い分けられます。【ワンタッチで点灯・テスト用電池付き】押すだけで点灯。約30ルーメンで視界をサポート。【さまざまなシーンで活躍】日常や災害時、アウトドアで、すぐ明かりを確保できます。【いざという時に役立つアルミホイッスル】大きな音で体力を消費せず周囲へ知らせます。ライトと別々に使用可能。【豊富な6色のカラーバリエーション】ブラック、シルバー、ブルー、グリーン、パープル、レッドの全6色。ご家族で色違いにして誰のものか一目で分かるようにしたり、非常持ち出し袋の目印として活用するなど、用途に合わせた使い分けが可能です。

用途
持ち歩きやすいカラビナ付きライトとアルミホイッスルのセット。夜道や停電時の照明、緊急時の合図に。防災から普段使いまで幅広く活躍します。
注意
※【ミニLEDライト】
※ライトの光を直接、人や動物の目に当てると危険ですので、当てないでください。
※防水仕様ではありませんので、水に濡れると故障する可能性があります。
※強い衝撃や圧力が加わると破損の原因になりますのでご注意ください。
※本体が変形・劣化する恐れがあるので、直射日光や高温多湿、火気の近くなどでの長時間の保管は避けてください。
※小さな電池を使用しているため、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※万が一、液漏れしたアルカリ性溶液が目に入ったり、皮膚に付着した場合は水で洗った後、医師の治療を受けてください。
※電池交換は必ず同じ種類の電池を使用してください。
※付属の電池はテスト用のため、通常のものより寿命が短くなっております。
※廃棄する際は、各地方自治体の区分に従い処分してください。【アルミホイッスル】
※耳の近くで吹かないでください。
※吹くときは大きく息を吸い込み、強く吹くことで大きな音を出すことができます。
※誤飲のおそれがあるので、小さなお子さまの手の届かないところで保管してください。
※用途以外に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする