曜日別特売

充電式LEDライト C7V2.0

充電式LEDライト C7V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7V2.0 - FENIX(フェニックス)

-35℃の極寒から45℃の高温まで対応。過酷な環境でも安定して使用可能です。
5段階明るさ切り替え、高速点滅モード、切り替えモードを搭載しています。
磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
最大照射距離575mまで届きます。

付属品
USB Type-C充電ケーブル
トラスコ品番
729-4994
幅(mm)
40
全長(mm)
150.6
色
ブラック
奥行(mm)
27.5
外径(Φmm)
40
保護等級
IP68
使用電池
21700リチウムイオンバッテリー×1(付属)
充電時間(時間)
3
モード
【調整可能】5段階明るさ切り替え・高速点滅モード・警告モード
明るさ(Lm)
3300
照射距離(m)
575
点灯時間
(ターボ) 3300lm 約2時間30分、(強) 1400lm 約3時間、(中) 400lm 約7時間、(弱)100lm 32時間、(エコ) 30lm 79時間、(高速点滅モード)2500lm、(警告モード)100lm
最大点灯時間
79時間
落下耐久(m)
1.5
内容量
1本
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05667458C7V2.0
¥19,905
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする