S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
42
注文コード
06827475
品番
S-CRC 13.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,560
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
Sコーティングを施しております。
R面取り加工専用のカッタです。
全長(mm)
115
刃数
4
刃径(Φmm)
42
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
先端径(mm)
13
表面処理
Sコーティング
寸法R(mm)
13.5
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0〜-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03〜0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります