S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06827502
品番
S-CRC 15.0R
参考基準価格(税別)
¥104,730
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施しております。
R面取り加工専用のカッタです。
全長(mm)
115
刃数
4
刃径(Φmm)
46
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
先端径(mm)
14
表面処理
Sコーティング
寸法R(mm)
15
ねじれ角
直刃
公差(mm)
0〜-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差
+0.03〜0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります