ぺんてる(アストラム)
ゆびえのぐWHG2 8色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8色)
注文コード
06828426
品番
WHG2-8
参考基準価格(税別)
¥13,120
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手や指で触って遊ぶフィンガーペイント用えのぐ/開けやすく、無くしにくいワンタッチキャップ採用/水に溶かさずそのまま使える/安全性の高い原材料を使用
色
あか・だいだいいろ・きいろ・きみどり・あお・むらさき・ももいろ・しろ
容量
500g×8本
質量(g)
4800
本体寸法(mm)
290×173×195
グリーン購入法
適合