サン・コーポレーション
クリーン茶漉し F 型バラ ( プラ柄付 )70mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06831382
品番
246370
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
深さ(mm)
50
柄
ポリスチレン
外径(mm)
78
素材
18-8ステンレス
内径(mm)
70