曜日別特売
WHC-3380 エナパック 油圧カッターヘッド エナパック 06831619

WHC-3380 エナパック 油圧カッターヘッド エナパック 06831619
WHC-3380 エナパック 油圧カッターヘッド エナパック 06831619

エナパック 油圧カッターヘッド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
長さ(mm)482
内容量1個注文コード06831619品番WHC-3380
参考基準価格(税別)¥285,400販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

・単動。スプリング戻り型です。(複動のWHR-1250を除く)
・ギロチン式切断で操作が容易です。
・大型モデルでは持ち上げハンドルを備え、運搬が容易です。
・三方油用バルブまたはダンプ油用バルブを備えたエナパック社の殆どの油用ポンプと組合わせて使用するのに理想的です。(WHR-1250だけが四方油用バルブを必要とします。)

長さ(mm)
482
質量(kg)
9.1
出力
3(トン)
必要油量(cm3)
65.5
作動方式
カッターヘッド:単動
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする