曜日別特売
- PEグリーン養生ネット 25mm目 パレックス 06833457

※共通

- PEグリーン養生ネット 25mm目 パレックス 06833457
- PEグリーン養生ネット 25mm目 パレックス 06833457
- PEグリーン養生ネット 25mm目 パレックス 06833457
- PEグリーン養生ネット 25mm目 パレックス 06833457
- PEグリーン養生ネット 25mm目 パレックス 06833457
- PEグリーン養生ネット 25mm目 パレックス 06833457

PEグリーン養生ネット 25mm目

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06833457
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

現場の安全対策、環境や美観の確保に。便利なビニールバッグ入り!

用途
短期仮設の際の飛散防止、風散防止などに、鳥獣防止策、カラスよけネットとして、境界線認識として、手摺に取付けるネットとして
寸法(m)
5×7
材質
PE
目合い(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする