曜日別特売
MLN081129LVGR MILAN ミニペンケース LAVAシリーズ MILAN 06833859

MLN081129LVGR MILAN ミニペンケース LAVAシリーズ MILAN 06833859
MLN081129LVGR MILAN ミニペンケース LAVAシリーズ MILAN 06833859
MLN081129LVGR MILAN ミニペンケース LAVAシリーズ MILAN 06833859
MLN081129LVGR MILAN ミニペンケース LAVAシリーズ MILAN 06833859
MLN081129LVGR MILAN ミニペンケース LAVAシリーズ MILAN 06833859
MLN081129LVGR MILAN ミニペンケース LAVAシリーズ MILAN 06833859

MILAN ミニペンケース LAVAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
06833859
品番
MLN081129LVGR
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

スペインの老舗文具ブランド「MILAN(ミラン)」のコンパクトなミニペンケース。溶岩の流れや火山活動から着想を得た「Lavaシリーズ」。ゴールドのアクセントを効かせた華やかなデザインが魅力。必需品をスッキリ収納できるスリムな形状です。

色
グリーン
幅(mm)
205
高さ(mm)
30
奥行(mm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする