曜日別特売
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759

JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759
JN-27IPS120F 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06838759

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06838759
品番
JN-27IPS120F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

27インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニターです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくい見やすい表示を実現します。一般的な60Hzモニターより滑らかな映像表示が可能な120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真を色鮮やかに表示します。HDR対応で明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを美しく表示します。スタンド部にはスマートフォンなどを設置できる形状(横幅190mm、奥行10mm、深さ8mm)を採用。
スマートフォンの機種やケースの形状・サイズによっては、ご使用いただけない場合があります。HDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。2W×2ステレオスピーカー搭載、2年間のメーカー保証付きです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする