曜日別特売
LCD-GDQ271ULAQW 「5年保証」MiniLED WQHD320Hz広色域対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」 I ・O DATA(アイオーデータ) 06838838

LCD-GDQ271ULAQW 「5年保証」MiniLED WQHD320Hz広色域対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」 I ・O DATA(アイオーデータ) 06838838
LCD-GDQ271ULAQW 「5年保証」MiniLED WQHD320Hz広色域対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」 I ・O DATA(アイオーデータ) 06838838
LCD-GDQ271ULAQW 「5年保証」MiniLED WQHD320Hz広色域対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」 I ・O DATA(アイオーデータ) 06838838
LCD-GDQ271ULAQW 「5年保証」MiniLED WQHD320Hz広色域対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」 I ・O DATA(アイオーデータ) 06838838
LCD-GDQ271ULAQW 「5年保証」MiniLED WQHD320Hz広色域対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」 I ・O DATA(アイオーデータ) 06838838
LCD-GDQ271ULAQW 「5年保証」MiniLED WQHD320Hz広色域対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」 I ・O DATA(アイオーデータ) 06838838

「5年保証」MiniLED WQHD320Hz広色域対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06838838
品番
LCD-GDQ271ULAQW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

2304ZONEのMini LED×量子ドット技術による映像美と、WQHD×最大320Hzのハイリフレッシュレートを両立した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」です。0.5ms[GTG]の高速応答に加え、暗部の視認性を高める「ナイトクリアビジョン2」やブレを低減する「Clear AIM2」を搭載。DisplayHDR 1400認証で白飛び・黒つぶれの少ない高輝度・高コントラスト映像を実現。DCI-P3カバー率98%の広色域で動画編集にも最適。リモコン・スピーカー搭載。

注意
※5年保証付き
※パネル・バックライト含む。ただし使用時間は1日16時間以内に限ります。使用時間とは画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は使用時間に含まれません。
※24時間連続使用を前提とした設計ではありません。
※ご利用いただけるリフレッシュレートの上限は出力機器により異なります。320Hz表示には320Hz出力に対応した機器が必要です。
※G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応。
※PS4、Nintendo SwitchはHDMI2ポートのみ対応。
※USB Type-C映像入力・USBハブには非対応。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする