※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 洗浄消毒機器類
タニコーの 殺菌庫
包丁殺菌庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
15
トラスコ品番
102-3842
注文コード
06838974
品番
TNS-10
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
102-3842
高さ(mm)
630
奥行(mm)
200
間口(mm)
500
電源(V)
1Φ100
消費電力(W)
15
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません