曜日別特売
MB006-83-M パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06839258

正面1

MB006-83-M パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06839258
MB006-83-M パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06839258
MB006-83-M パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06839258
MB006-83-M パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06839258
MB006-83-M パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06839258

パンツ 兼用 総ゴム ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は股下・太もも周りなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
股下(cm)
85
太もも周り(cm)
64
注文コード
06839258
品番
MB006-83-M
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

軽さとストレッチ性を兼ね備えた、男女兼用パンツ。テーパードタイプで、すっきりとしたシルエットです。

股下(cm)
85
ウエスト(cm)
68~80
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
102
太もも周り(cm)
64
色
ネイビー
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする