曜日別特売
MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292

正面1

MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292
MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292
MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292
MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292
MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292
MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292
MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292
MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292
MS855-39-L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06839292

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・着丈など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー/ネイビー
着丈(cm)
74
注文コード
06839292
品番
MS855-39-L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ビビットカラーとアシンメトリーデザインがスポーティな印象のメンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
ブルー/ネイビー
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
46
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする