正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
セージ/ネイビー
グリーン/ネイビー
サックス/ネイビー
セージ/ネイビー
ネイビー/ブルー
ブルー/ネイビー
ピンク/ネイビー
ワイン/ネイビー
肩幅(cm)
49
42
43
44
45
47
49
51
着丈(cm)
72
66
67
68
70
72
74
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06839328
品番
RS004-3183-LL
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
襟元や脇配色をシャープにまとめたスポーティデザイン。凛とした印象の、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。
色
セージ/ネイビー
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用