正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク/ネイビー
グリーン/ネイビー
サックス/ネイビー
セージ/ネイビー
ネイビー/ブルー
ブルー/ネイビー
ピンク/ネイビー
ワイン/ネイビー
胸囲(cm)
115
95
99
103
107
111
115
121
肩幅(cm)
49
42
43
44
45
47
49
51
着丈(cm)
72
66
67
68
70
72
74
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06839389
品番
RS004-1283-LL
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
襟元や脇配色をシャープにまとめたスポーティデザイン。凛とした印象の、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。
色
ピンク/ネイビー
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用