正面1
住商モンブラン
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・着丈
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ターコイズ/ネイビー
着丈(cm)
78
注文コード
06839459
品番
MS859-49-3L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
サイドのカッティングが印象的なデザインの、メンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
ターコイズ/ネイビー
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
51
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
アクエアードビーメッシュ
性別
メンズ