正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク/ワイン
グリーン/ネイビー/セージ
サックス/ネイビー
セージ/グリーン
ネイビー/ブルー
ピンク/ワイン
ブルー/ネイビー
ワイン/ネイビー/ピンク
胸囲(cm)
106
94
98
102
106
110
114
120
肩幅(cm)
45
42
43
44
45
47
49
51
着丈(cm)
69
67
68
69
71
73
75
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06839468
品番
RS002-1272-ML
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
男女を問わず着こなせる小さな襟とサイドの配色がスタイリッシュな、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。
色
ピンク/ワイン
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用