正面1
住商モンブラン
パンツ 兼用 総ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
白
ウエスト(cm)
72~84
58~70
64~76
68~80
72~84
76~88
82~94
90~102
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06839608
品番
MB005-83-ML
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
テーパードタイプで、すっきりとしたシルエットの男女兼用パンツ。動きやすさを重視したイパーストレッチシリーズです。
色
ネイビー
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
72~84
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
106
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
太もも周り(cm)
67
性別
男女兼用