正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
セージ/グリーン
グリーン/セージ
サックス/ネイビー
セージ/グリーン
ネイビー/ブルー
ピンク/ワイン
ブルー/ネイビー
ワイン/ピンク
胸囲(cm)
114
94
98
102
106
110
114
120
肩幅(cm)
49
42
43
44
45
47
49
51
着丈(cm)
74
68
69
70
72
74
76
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06839721
品番
RS003-3133-LL
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ウェービーな流れるラインで生命の躍動と未来への希望を表現した、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。
色
セージ/グリーン
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用