正面1
住商モンブラン
パンツ 兼用 総ゴム ネイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
股下・太もも周り
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
股下(cm)
85
太もも周り(cm)
62
注文コード
06839879
品番
MB006-83-S
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽さとストレッチ性を兼ね備えた、男女兼用パンツ。テーパードタイプで、すっきりとしたシルエットです。
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
64~76
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
98
太もも周り(cm)
62
色
ネイビー
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用