曜日別特売
MB005-01-ML パンツ 兼用 総ゴム 住商モンブラン 06840229

正面1

MB005-01-ML パンツ 兼用 総ゴム 住商モンブラン 06840229
MB005-01-ML パンツ 兼用 総ゴム 住商モンブラン 06840229
MB005-01-ML パンツ 兼用 総ゴム 住商モンブラン 06840229

パンツ 兼用 総ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色白
ウエスト(cm)72~84
内容量1枚注文コード06840229品番MB005-01-ML
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

テーパードタイプで、すっきりとしたシルエットの男女兼用パンツ。動きやすさを重視したイパーストレッチシリーズです。

色
白
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
72~84
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
106
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
太もも周り(cm)
67
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする