正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ミッドナイトブルー/ミストブルー
グレープパープル/ミッドナイトブルー
スノーグレー/グレープパープル
スモーキーブラック/ミッドナイトブルー
チェリーブロッサム/ワインレッド
ホーリーグリーン/スモーキーブラック
ミストブルー/ミッドナイトブルー
ミッドナイトブルー/ミストブルー
ワインレッド/ミッドナイトブルー
肩幅(cm)
39
39
40
41
43
45
47
着丈(cm)
68
68
69
71
73
75
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06840360
品番
MS010-8321-S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽い着心地と優れたコストパフォーマンスを両立。四季を感じさせるカラーが魅力の、元気をひきだす、笑顔をひろげる「ハロースクラブ」です。
色
ミッドナイトブルー/ミストブルー
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ストレッチツイル
性別
男女兼用