正面1
住商モンブラン
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・着丈
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー/ネイビー
着丈(cm)
76
注文コード
06840396
品番
MS855-39-LL
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ビビットカラーとアシンメトリーデザインがスポーティな印象のメンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
ブルー/ネイビー
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
49
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ