曜日別特売
MS859-90-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840509

正面1

MS859-90-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840509
MS859-90-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840509
MS859-90-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840509
MS859-90-S スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840509

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・着丈など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー/グレー
着丈(cm)
70
注文コード
06840509
品番
MS859-90-S
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

サイドのカッティングが印象的なデザインの、メンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
ネイビー/グレー
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
43
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
アクエアードビーメッシュ
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする