正面1
住商モンブラン
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・着丈・肩幅
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
白/ウォームブルー
着丈(cm)
73
肩幅(cm)
45
注文コード
06840527
品番
MS854-0104-L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
胸元のラインが知的な印象。男女でコーディネートができる豊富なカラーのメンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
白/ウォームブルー
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ