曜日別特売
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588

正面1

MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588
MS003-1272-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06840588

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色コーラルピンク/ワイン
胸囲(cm)120
肩幅(cm)47
着丈(cm)76
内容量1枚注文コード06840588品番MS003-1272-3L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

配色づかいやカラー展開が魅力の、男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。

色
コーラルピンク/ワイン
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする