曜日別特売
MB005-83-L パンツ 兼用 総ゴム 住商モンブラン 06840631

正面1

MB005-83-L パンツ 兼用 総ゴム 住商モンブラン 06840631
MB005-83-L パンツ 兼用 総ゴム 住商モンブラン 06840631
MB005-83-L パンツ 兼用 総ゴム 住商モンブラン 06840631

パンツ 兼用 総ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)76~88
内容量1枚注文コード06840631品番MB005-83-L
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

テーパードタイプで、すっきりとしたシルエットの男女兼用パンツ。動きやすさを重視したイパーストレッチシリーズです。

色
ネイビー
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
76~88
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
110
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
太もも周り(cm)
70
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする