曜日別特売
MS854-0109-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840640

正面1

MS854-0109-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840640
MS854-0109-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840640
MS854-0109-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840640
MS854-0109-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840640
MS854-0109-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840640
MS854-0109-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840640
MS854-0109-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840640
MS854-0109-3L スクラブ メンズ 半袖 住商モンブラン 06840640

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・着丈・肩幅など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
白/ネイビー
着丈(cm)
75
肩幅(cm)
49
注文コード
06840640
品番
MS854-0109-3L
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

胸元のラインが知的な印象。男女でコーディネートができる豊富なカラーのメンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

色
白/ネイビー
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする