正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白/バーガンディ/ワイン
ネイビー/Mターコイズ/ターコイズ
ネイビー/バーガンディ/ワイン
ブルー/ライトグレー/Mブルー
ベージュ/グレー/ネイビー
ワイン/ライトグレー/バーガンディ
白/Mターコイズ/ターコイズ
白/グレー/ネイビー
白/バーガンディ/ワイン
胸囲(cm)
94
94
98
102
106
110
114
120
肩幅(cm)
38
38
39
40
41
43
45
47
着丈(cm)
69
69
70
71
73
75
77
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06840710
品番
MS007-0173-SS
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
縦ライン配色でスタイリッシュな印象の、男女兼用スクラブ。伸びる素材×高機能パターン設計で、動きやすさを重視したハイパーストレッチシリーズです。
色
白/バーガンディ/ワイン
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
男女兼用