曜日別特売
MB006-83-LL パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06840737

正面1

MB006-83-LL パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06840737
MB006-83-LL パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06840737
MB006-83-LL パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06840737
MB006-83-LL パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06840737
MB006-83-LL パンツ 兼用 総ゴム ネイビー 住商モンブラン 06840737

パンツ 兼用 総ゴム ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は股下・太もも周りなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
股下(cm)
90
太もも周り(cm)
74
注文コード
06840737
品番
MB006-83-LL
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

軽さとストレッチ性を兼ね備えた、男女兼用パンツ。テーパードタイプで、すっきりとしたシルエットです。

股下(cm)
90
ウエスト(cm)
82~94
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
116
太もも周り(cm)
74
色
ネイビー
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする