※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ ブルー 3L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
注文コード
06840742
品番
CJ133223L
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
3L
質量(g)
420
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
着丈(cm)
172〜179
適応胸囲(cm)
98〜106
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100