正面1
住商モンブラン
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー/グレー
ターコイズ/ネイビー
ネイビー/グレー
ブルー/グレー
胸囲(cm)
108
104
108
112
118
126
着丈(cm)
72
70
72
74
76
78
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06840798
品番
MS856-30-M
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
サイドの配色に汗染み防止素材を採用。よく伸びて動きもスムーズな、メンズスクラブ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
ブルー/グレー
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
44
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ