正面1
住商モンブラン
パンツ メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・素材・股下
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
素材
ソフトラチネ
股下(cm)
90
注文コード
06840816
品番
MB651-0909-3L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
動きやすい生地とシルエットで、セットアップや単品でも使えるメンズパンツ。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
ネイビー
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
94~100
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
118
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ソフトラチネ
太もも周り(cm)
76
性別
メンズ