正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ミッドナイトブルー/ミストブルー
グレープパープル/ミッドナイトブルー
スノーグレー/グレープパープル
スモーキーブラック/ミッドナイトブルー
チェリーブロッサム/ワインレッド
ホーリーグリーン/スモーキーブラック
ミストブルー/ミッドナイトブルー
ミッドナイトブルー/ミストブルー
ワインレッド/ミッドナイトブルー
胸囲(cm)
102
98
102
106
110
114
120
肩幅(cm)
40
39
40
41
43
45
47
着丈(cm)
69
68
69
71
73
75
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06840911
品番
MS010-8321-M
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽い着心地と優れたコストパフォーマンスを両立。四季を感じさせるカラーが魅力の、元気をひきだす、笑顔をひろげる「ハロースクラブ」です。
色
ミッドナイトブルー/ミストブルー
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ストレッチツイル
性別
男女兼用