CJ103263L クリーンスーツ 紺 3L ガードナー 06840968 CJ103263L クリーンスーツ 紺 3L ガードナー 06840968

クリーンスーツ 紺 3L

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード06840968 品番CJ103263L
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズ3L 質量(g)380 タイプフードなし 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 着丈(cm)172〜179 適応胸囲(cm)98〜106

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06840968
2020-11-25
用途:
機械室調査
株式会社 翼電機工業 様 (建設業・工事業)

写真と商品の色が全然違うので、まちがえました。色確認して購入した方がいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
06840968
2020-10-26
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

写真と名目が違うので紛らわしいです。写真見て買ったのでとても後悔してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする