曜日別特売
MJ558-0109-LL ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 06841121

正面1

MJ558-0109-LL ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 06841121
MJ558-0109-LL ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 06841121
MJ558-0109-LL ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 06841121
MJ558-0109-LL ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 06841121

ジャケット メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は袖丈・肩幅など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
袖丈(cm)
26
肩幅(cm)
47
注文コード
06841121
品番
MJ558-0109-LL
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

表情を引き締めるミニマムな襟とシンプルでも印象的なツートンカラーのメンズジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。

胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
色
白/ネイビー
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする