曜日別特売
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200

正面1

RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200
RS003-1272-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 06841200

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ピンク/ワイン
胸囲(cm)114
肩幅(cm)49
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード06841200品番RS003-1272-LL
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ウェービーな流れるラインで生命の躍動と未来への希望を表現した、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。

色
ピンク/ワイン
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする