正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・着丈・肩幅
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー/ネイビー
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
45
注文コード
06841218
品番
RS003-2283-ML
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ウェービーな流れるラインで生命の躍動と未来への希望を表現した、男女兼用スクラブ。らくらく動けて、着心地スムーズな「RAKUMO」シリーズです。
色
ブルー/ネイビー
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
70
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用